Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22320EMW33W82

  • ERIKS:13162940
  • Fabricant:087796057364
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 150,32 €/ Unitéhors TVA

1 391,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
73 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
853 kN
Charge dynamique
768 kN
Poids
12.8 kg