881,47 €/ Unitéhors TVA
1 066,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 73 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 853 kN |
Charge dynamique | 768 kN |
Poids | 12.8 kg |