Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22319EMW22C2

  • ERIKS:12843046
  • Fabricant:087796238954
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 005,75 €/ Unitéhors TVA

1 216,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
725 kN
Charge dynamique
663 kN