Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22318EJW33C4

  • ERIKS:13162947
  • Fabricant:087796026797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

508,77 €/ Unitéhors TVA

615,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
659 kN
Charge dynamique
606 kN
Poids
8.3 kg