Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22317EJW33C4

  • ERIKS:12843015
  • Fabricant:087796026681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

387,15 €/ Unitéhors TVA

468,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
584 kN
Charge dynamique
543 kN