Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22316EMW33W22C2

  • ERIKS:12842996
  • Fabricant:087796137356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

641,86 €/ Unitéhors TVA

776,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
534 kN
Charge dynamique
499 kN