Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22315EJW33C2

  • ERIKS:12842959
  • Fabricant:087796030985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

471,77 €/ Unitéhors TVA

570,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
55 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
478 kN
Charge dynamique
450 kN