Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22313EJW33C4

  • ERIKS:12842921
  • Fabricant:087796030978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

261,17 €/ Unitéhors TVA

316,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
346 kN
Charge dynamique
344 kN