Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22312EMW33W21AC3

  • ERIKS:12842902
  • Fabricant:087796196643
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

346,52 €/ Unitéhors TVA

419,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
307 kN
Charge dynamique
306 kN