Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22311EJW33C3

  • ERIKS:12613515
  • Fabricant:087796023840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radial internal clearance C3. Steel cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Ajouter à la liste

190,65 €/ Unitéhors TVA

230,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
265 kN
Charge dynamique
266 kN