Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22309EJW33C4

  • ERIKS:12842833
  • Fabricant:087796135659
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

140,43 €/ Unitéhors TVA

169,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
182 kN
Charge dynamique
190 kN