Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22308EJW33C4

  • ERIKS:12842826
  • Fabricant:087796135628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

126,28 €/ Unitéhors TVA

152,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
147 kN
Charge dynamique
155 kN