982,10 €/ Unitéhors TVA
1 188,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 64 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 945 kN |
Charge dynamique | 757 kN |