Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22226EJW33C2

  • ERIKS:12842626
  • Fabricant:087796025431
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

982,10 €/ Unitéhors TVA

1 188,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
945 kN
Charge dynamique
757 kN