Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22224EJW33W22C2

  • ERIKS:12842620
  • Fabricant:087796025370
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

735,61 €/ Unitéhors TVA

890,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
772 kN
Charge dynamique
647 kN