Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22222EJW33C4

  • ERIKS:12842586
  • Fabricant:087796025271
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

453,60 €/ Unitéhors TVA

548,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
653 kN
Charge dynamique
555 kN