Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22220EJW33C4

  • ERIKS:12842547
  • Fabricant:087796025172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

368,91 €/ Unitéhors TVA

446,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
502 kN
Charge dynamique
435 kN