Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22218EJW841C4

  • ERIKS:12842509
  • Fabricant:087796175587
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

275,31 €/ Unitéhors TVA

333,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
388 kN
Charge dynamique
355 kN