Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22216EJW33C4

  • ERIKS:12842443
  • Fabricant:087796166523
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

205,70 €/ Unitéhors TVA

248,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
278 kN
Charge dynamique
254 kN