Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22215EJW33C2

  • ERIKS:12842422
  • Fabricant:087796240544
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

244,62 €/ Unitéhors TVA

295,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
240 kN
Charge dynamique
222 kN