Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22214EJ

  • ERIKS:12613367
  • Fabricant:087796315150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Steel cage.
Ajouter à la liste

162,75 €/ Unitéhors TVA

196,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
231 kN
Charge dynamique
213 kN