Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22213EMW33C3

  • ERIKS:12613364
  • Fabricant:087796225589
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Ajouter à la liste

170,67 €/ Unitéhors TVA

206,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
204 kN
Charge dynamique
198 kN