Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22213EJW33C4

  • ERIKS:12842394
  • Fabricant:087796195615
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

144,36 €/ Unitéhors TVA

174,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
216 kN
Charge dynamique
206 kN