Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22212EJW841C3

  • ERIKS:12613353
  • Fabricant:087796315211
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radial internal clearance C3. Steel cage. Outer ring with no lubrication hole.
Ajouter à la liste

122,74 €/ Unitéhors TVA

148,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
174 kN
Charge dynamique
169 kN