Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22210EJW841C3

  • ERIKS:12613334
  • Fabricant:087796193833
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radial internal clearance C3. Steel cage. Outer ring with no lubrication hole.
Ajouter à la liste

98,61 €/ Unitéhors TVA

119,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
118 kN
Charge dynamique
117 kN