Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22207EJW841

  • ERIKS:12613319
  • Fabricant:087796239654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Steel cage. Outer ring with no lubrication hole.
Ajouter à la liste

81,00 €/ Unitéhors TVA

98,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
88 kN
Charge dynamique
90.5 kN