Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22205EJW33C2

  • ERIKS:12842263
  • Fabricant:087796030756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

104,20 €/ Unitéhors TVA

126,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
43.1 kN
Charge dynamique
50.6 kN