Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21318EJW33C2

  • ERIKS:12842252
  • Fabricant:087796030718
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

549,17 €/ Unitéhors TVA

664,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
213
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
449 kN
Charge dynamique
442 kN