Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21317EJW33C2

  • ERIKS:12842241
  • Fabricant:087796030688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

482,15 €/ Unitéhors TVA

583,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
213
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
407 kN
Charge dynamique
403 kN