Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21315EJW33C2

  • ERIKS:12842219
  • Fabricant:087796030640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

377,47 €/ Unitéhors TVA

456,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
213
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
321 kN
Charge dynamique
322 kN