Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21312EJW33C4

  • ERIKS:12842191
  • Fabricant:087796030589
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

185,29 €/ Unitéhors TVA

224,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
213
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
219 kN
Charge dynamique
225 kN