Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21311EJW33C4

  • ERIKS:12842180
  • Fabricant:087796030565
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

164,21 €/ Unitéhors TVA

198,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
213
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
176 kN
Charge dynamique
188 kN