Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21310EJW33C2

  • ERIKS:12842164
  • Fabricant:087796304291
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

189,30 €/ Unitéhors TVA

229,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
213
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
151 kN
Charge dynamique
163 kN