Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21309EJW33C2

  • ERIKS:12842154
  • Fabricant:087796030527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

164,69 €/ Unitéhors TVA

199,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
213
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
125 kN
Charge dynamique
138 kN