Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21308EJW33C2

  • ERIKS:12842143
  • Fabricant:087796030503
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

154,93 €/ Unitéhors TVA

187,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
213
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
102 kN
Charge dynamique
113 kN