Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21307EJW33

  • ERIKS:12722096
  • Fabricant:087796022546
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

102,66 €/ Unitéhors TVA

124,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
213
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
77.8 kN
Charge dynamique
90.2 kN