Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21306EJW33C2

  • ERIKS:12842133
  • Fabricant:087796030466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

128,58 €/ Unitéhors TVA

155,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
213
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
56.5 kN
Charge dynamique
70.3 kN