Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21305EJW33C2

  • ERIKS:12842121
  • Fabricant:087796030442
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

113,25 €/ Unitéhors TVA

137,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
213
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
44.3 kN
Charge dynamique
55.5 kN