Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique pour machines vibrantes 22332KEMBW33W800C4

  • ERIKS:13162933
  • Fabricant:087796261068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 904,82 €/ Unitéhors TVA

4 724,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
114 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
2110 kN
Charge dynamique
1800 kN
Poids
51 kg