Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique pour machines vibrantes 22326KEMW33W800C4

  • ERIKS:12722218
  • Fabricant:087796223653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 165,72 €/ Unitéhors TVA

2 620,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
93 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
1410 kN
Charge dynamique
1250 kN