Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique pour machines vibrantes 22318KEMW33W800C4

  • ERIKS:12722197
  • Fabricant:087796232334
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

703,75 €/ Unitéhors TVA

851,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
659 kN
Charge dynamique
606 kN