Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique pour machines vibrantes 22308KEMW33W800

  • ERIKS:12613485
  • Fabricant:087796315167
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Cage massive en laiton. Rainure annulaire et trous de lubrification dans la bague extérieure. Roulements pour applications vibrantes.
Ajouter à la liste

164,22 €/ Unitéhors TVA

198,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
137 kN
Charge dynamique
147 kN