Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24156KEJW33W45AC4

  • ERIKS:13162565
  • Fabricant:087796357716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7 625,16 €/ Unitéhors TVA

9 226,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
180 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
118 kg