9 420,14 €/ Unitéhors TVA
11 398,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 180 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C6 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Poids | 112 kg |