Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24144KEMBW33C2

  • ERIKS:12844568
  • Fabricant:087796315822
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8 439,03 €/ Unitéhors TVA

10 211,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
370 mm
Largeur
150 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C2
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3220 kN
Charge dynamique
2250 kN