6 162,25 €/ Unitéhors TVA
7 456,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 370 mm |
Largeur | 150 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3220 kN |
Charge dynamique | 2250 kN |