Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24128KEJW33C3

  • ERIKS:24022174
  • Fabricant:087796243903
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 383,25 €/ Unitéhors TVA

1 673,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
85 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1290 kN
Charge dynamique
894 kN