Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24064KEJW33W45A

  • ERIKS:13162618
  • Fabricant:087796357211
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7 488,15 €/ Unitéhors TVA

9 060,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
160 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
101 kg