Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24060KEJW33W45AC4

  • ERIKS:13162623
  • Fabricant:087796356337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 871,20 €/ Unitéhors TVA

7 104,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
160 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
96 kg