Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24056KEJW33

  • ERIKS:13162635
  • Fabricant:087796229020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 365,45 €/ Unitéhors TVA

6 492,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
140 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
68 kg